Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschwanne, für Europalette, LxB 1200 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutschwanne
Anti-Rutschwanne
Anti-Rutschwanne
Artikel-Nr.:
     103-532148
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     205-87014971001KKEU
EAN/GTIN:
     4251554804965
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschwanne, für Europalette, LxB 1200 x 800 mm.

Können als Aufliegewanne (für Gefahrgut) oder Abdeckung (Antirutsch-Matte) für Europaletten genutzt werden. Absorbiert Erschütterungen durch eine Stärke von 8 mm. Hoher Gleit-Reibbeiwert.

Antirutschmatte und Gefahrgut-Wanne zur Ladungssicherung. Bei verölten Getrieben oder Motoren kann es immer passieren, dass beim Transport Flüssigkeit austritt. Durch den Vollgummirand kann diese nicht auslaufen.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
8 mm
Material:
Vollgummi
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +115 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Gewicht:
12 kg
Eigenschaft:
rutschhemmend
Gewicht pro Stück:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, ratioform, 532148 49, Anti-Rutschmatten, Anti-Rutschplatte, Anti-Rutschplatten, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Verpackungsshop, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.