| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-534760 Herst.-Nr.: 8220-20|S10270 EAN/GTIN: 4062084438281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CLASSIC Garderobenschrank mit Sockel, Tür über 2 Abteile, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau.
Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel.
Für Privat- und Berufsbekleidung, 1 Tür über 2 Abteile. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, innen je Abteil 1 Ablageboden darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass. Drehriegel für Vorhängeschloss, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 610 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Türfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Verschlussart: | Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank h1800xb610xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, C+P, 534760 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |