Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Füßen, zueinander schlagende Türen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / rubinrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Füßen, zueinander schlagende Türen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Füßen, zueinander schlagende Türen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Füßen, zueinander schlagende Türen
Artikel-Nr.:
     103-534979
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8012-20B|S10027
EAN/GTIN:
     4055404396118
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Füßen, zueinander schlagende Türen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / rubinrot.

Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel.

Mit Mitteltrennwand, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, innen je Abteil 4 Ablageböden. Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz. Drehriegel für Vorhängeschloss, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
610 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
rubinrot RAL 3003
Verschlussart:
Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, C+P, 534979 49, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Aufbewahrungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wäscheschrank, Wäscheschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,80*
€ 567,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,62*
€ 568,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,67*
€ 570,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,85*
€ 675,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,58*
€ 652,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,10*
€ 646,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,89*
€ 640,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,80*
€ 561,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.