Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel
Artikel-Nr.:
     103-535042
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-22B|S10002
EAN/GTIN:
     4025314548143
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Fächer-Schrank
Fächerschrank
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, lichtgrau / enzianblau.

Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel.

Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, innen 4 fest eingebaute Einlegeböden je Abteil. Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass. Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
810 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: c+p möbelsysteme fächerschrank sockel, fächer schrank, fächerschrank c+p, C+P, 535042 49, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Aufbewahrungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Fächerschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,18*
€ 713,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,48*
€ 713,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,59*
€ 716,56*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,08*
€ 848,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,11*
€ 829,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,13*
€ 821,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,19*
€ 807,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,05*
€ 777,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,18*
€ 714,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.