Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Karteischrank
>
Artikel
Karteischrank ASISTO, Höhe 1292 mm, mit 6 Schüben, DIN A5 quer, weißaluminium/weißaluminium.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-539274
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
146023-623|S10030
EAN/GTIN:
4025314963700
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
dreibahnig karteikartenschrank din ...
karteikartenschrank din a5
Karteischrank ASISTO, Höhe 1292 mm, mit 6 Schüben, DIN A5 quer, weißaluminium/weißaluminium.
Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Vollauszüge mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre. Niveauregulierung serienmäßig, von innen bedienbar.
Stahl-Schubladenschrank ASISTO - als Karteischrank. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Schubladen auf langlebigen Teleskopschienen für Karteikarten, mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn. Ergonomische Design-Bügelgriffe aus Metall, matt vernickelt, für einfache Bedienung. Je Schublade ein selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung. Schubladenblenden aus Stahl. Sockelhöhe 90 mm. Sechs voll ausziehbare Schubladen, jeweils dreibahnig, für Karteikarten DIN A5 quer.
Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1292 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
435 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Ausführung:
3-bahnig
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Frontfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Material:
Stahlblech, beschichtet
Schubladenauszug:
Vollauszug
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Schränke und Regale Stahl
Weitere Suchbegriffe:
karteikartenschrank
,
C+P
,
539274 49
,
Ablage
,
Ablagen
,
Ablagenschrank
,
Ablagenschränke
,
Arbeitsplatzschrank
,
Arbeitsplatzschränke
,
Archiv
,
Archive
,
Archivierung
,
Archivierungsschrank
,
Archivierungsschränke
,
Beistellschrank
,
Beistellschränke
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Dokumentenschrank
,
Dokumentenschränke
,
Karteikasten
,
Karteikästen
,
Karteischränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Registraturschrank
,
Registraturschränke
,
Schrank
,
Schränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.900,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,64*
€ 2.579,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,17*
€ 2.449,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.037,58*
€ 2.424,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,18*
€ 2.331,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.921,36*
€ 2.286,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.900,78*
€ 2.261,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen