| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-539802 Herst.-Nr.: 33843 EAN/GTIN: 4015544338430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baumwoll-Polyester-Strickhandschuhe STRUCTA I, weiß, VE 120 Paar, Größe 10 (XL).
Nahtlos gefertigt - sehr gute Passform. Hochelastisch und fusselarm. PVC-Noppen - sehr abriebfest. Für High-Tech-Bereiche, Reinräume und alle Arbeiten mit rutschigen Gegenständen.
Feinstrick-Arbeitshandschuh aus Polyester-Baumwollmischung. Hand-Innenseite mit blauen PVC-Noppen. Er wird nahtlos gefertigt und besitzt einen Strickbund. Aufgrund seines sicheren Griffs ist der Handschuh für alle Arbeiten mit rutschigen Gegenständen geeignet. CAT I. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Obermaterial: | Baumwolle, Polyester | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Norm: | CAT I | Anwendungsbereich: | High-Tech-Industrie, Lager/Logistik, Labor, Werkstatt, Industrie | Produkttyp: | Baumwoll-Polyester-Handschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, strickhandschuh größe 10/xl, polyester-handschuh gr. 10, polyester handschuhe, 539802 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |