Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehständer VARIOPLUS PRO, HxBxT 1710 x 445 x 445 mm, individuell bestückbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehständer VARIOPLUS PRO
Drehständer VARIOPLUS PRO
Artikel-Nr.:
     103-544134
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     544134
EAN/GTIN:
     4061753274526
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
Drehständer VARIOPLUS PRO, HxBxT 1710 x 445 x 445 mm, individuell bestückbar.

Drehständer kugelgelagert. Stabile Bodenplatte, Füße justierbar. Schaffen Ordnung auf kleinstem Raum.

Drehständer wird ohne Kleinteilemagazine geliefert. Individuell bestückbar auf 3 Etagen.

Bei der individuell bestückbaren Variante sind 3 Etagen à 4 Magazinen möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
445 mm
Höhe:
1710 mm
Tiefe:
445 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
anthrazit
Ausstattung:
individuell bestückbar
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 544134 49, Drehständer, Drehständer mit Kleinteilemagazin, Drehständer mit Schubladenmagazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilemagazine, Magazin, Magazine, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,72*
€ 395,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,07*
€ 343,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.