|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-544539 Herst.-Nr.: KK-AUM-1453 EAN/GTIN: 8719806016710 |
| |
|
|  |  |
 | Schwenkarm, zur Befestigung an Aufsatzholmen, für TFT, Tastatur und Maus. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | für TFT, Tastatur und Maus | Höhe: | 450 mm | Breite: | 650 mm | Tiefe: | 600 mm | Befestigungsart: | an Aufsatzholmen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, bildschirm schwenkarm, 544539 49, Schwenkarm, Schwenkarme, Zubehör, Zubehöre |
|  |  |
| |