Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank ACURADO, 2-bahnig, 4 Schübe, schwarzgrau / verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank ACURADO
Hängeregistraturschrank ACURADO
Artikel-Nr.:
     103-545715
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12934-312|S10200
EAN/GTIN:
     4062084675594
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Hängeregistraturschrank ACURADO, 2-bahnig, 4 Schübe, schwarzgrau / verkehrsweiß.

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen. Auszugsperre. Frontbündig einschlagende, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste. Belastbarkeit je Schub 60 kg.

Stahl-Schubladenschrank ACURADO, als Hängeregistraturschrank. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Voll ausziehbare Schubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste, für Hängehefter DIN A4. Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 60 kg je Schub. Inklusive Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln. Inneneinrichtung in Lichtgrau RAL 7035. Vier hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1357 mm
Breite:
787 mm
Tiefe:
590 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Frontfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Anzahl Hängeregistraturschübe:
4 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
2-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, hängeregistraturschrank zweibahnig, hängeregisterschrank, C+P, 545715 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,08*
€ 992,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,64*
€ 964,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,53*
€ 955,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,16*
€ 916,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,89*
€ 887,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,30*
€ 864,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.