Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenschrank ACURADO, 1-bahnig, 3 Schübe, weißaluminium / verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikartenschrank ACURADO
Karteikartenschrank ACURADO
Artikel-Nr.:
     103-545725
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12423-321|S10022
EAN/GTIN:
     4062084675952
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank einbahnig 3 schübe
Karteikartenschrank ACURADO, 1-bahnig, 3 Schübe, weißaluminium / verkehrsweiß.

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen. Auszugsperre. Frontbündig einschlagende geschlossene Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste. Belastbarkeit je Schub 50 kg. Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen.

ACURADO Stahl-Schubladenschrank, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung für hohe UV-Beständigkeit, Schubladen mit Vollauszug und integrierter durchgehender Griffleiste, für Karteikarten A4 oder A5 quer. Lackierte Schubladenböden, auf langlebigen Doppelteleskopschienen mit hoher Tragkraft von 50 kg pro Schublade, inklusive Zentralverriegelung, 1 auswechselbarer Zylinder, matt vernickelt mit 2 Schlüsseln. Innenausstattung in Lichtgrau RAL 7035, Sockelhöhe 65 mm. Drei hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1045 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
590 mm
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Ausführung:
1-bahnig
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Frontfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Material:
Stahlblech, beschichtet
Schubladenauszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, C+P, 545725 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,92*
€ 786,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,49*
€ 765,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 637,06*
€ 758,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,11*
€ 753,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,17*
€ 728,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,25*
€ 661,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.