Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Labormessbecher
>
Artikel
Messbecher, PE weiß, VE 6 Stk, 3 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-554838
Hersteller:
Pressol
Herst.-Nr.:
07 623
EAN/GTIN:
4103810076237
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messbecher, PE weiß, VE 6 Stk, 3 l.
Mit Schutzdeckel, Schutzkappe am Auslauf und flexiblem, abnehmbarem Auslauf. Deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung. Öl-, säure- und kraftstoffbeständig, lebensmittelecht. Ergonomisches Design, stand- und bruchfest.
Kunststoff-Messbecher und flexibler Auslauf aus weiß-transparentem PE. Temperaturbeständig von -10 bis +110 °C. Skaleneinteilung 0,5 Liter. Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA §21 CFR 177.1520.
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 Liter
Gewicht:
0.35 kg
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE), Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE), Polypropylen (PP)
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Gefahrstoffhandling, Fasszubehör
Weitere Suchbegriffe:
Messkanne (Labor)
,
Messkrug (Labor)
,
Gastro-Messbecher
,
Küchen-Messbecher
,
Litermaß
,
Messbecher (Gastro)
,
Messbecher
,
Messkanne
,
Messkrug
,
PE-Becher
,
PP-Becher
,
pressol messbecher polyethylen 3 ltr
,
gastro messbecher
,
gastro-messbecher 3 l
,
PRESSOL
,
554838 49
,
Abfüllbehälter
,
Fasszubehör
,
Fasszubehöre
,
Füllkanne
,
Füllkannen
,
Kanne
,
Kannen
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Kunststoff-Maßbecher
,
Kunststoff-Messbecher
,
Lagerbehälter
,
Lebensmittelbehälter
,
Lebensmittelboxen
,
Lebensmittelkasten
,
Lebensmittelkästen
,
Maßbecher
,
Messkannen
,
Ölbehälter
,
Ölkanne
,
Ölkannen
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Sammelbehälter
,
Schmiermittelbehälter
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 11,86*
Lager 1498
1 Tag
31
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,69*
€ 12,20*
Lager 2478
1 Tag
31
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,25*
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,49*
€ 12,39*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,12667*
€ 14,05834*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,05834*
€ 16,72942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89834*
€ 15,34902
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,77667*
€ 15,20424
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,64667*
€ 15,04954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30667*
€ 14,64494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12667*
€ 13,24074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 84,35004* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Messbecher 1l m.Schutzdeckel/Schutzkappe/Flexauslauf HDPE PRESSOL
Pressol
07 621
ab € 6,22*
Ähnlich
Messbecher 5l m.Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf HDPE PRESSOL
Pressol
07 525
ab € 8,25*
Ähnlich
Messbecher, PE weiß, VE 6 Stk, 2 l.
Pressol
07 622
ab € 7,30*
Ähnlich
Messbecher, PE weiß, VE 6 Stk, 5 l.
Pressol
07 625
ab € 9,73*
Ähnlich
Pressol 07522 Messbecher 2 l Polyethylen
Pressol
07522
ab € 5,31*
Ähnlich
Pressol 07523 Messbecher 3 Polyethylen
Pressol
07523
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen