Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bioline-Abfallsäcke ecovio®, Volumen 200 l, 20 Rollen à 5 Stk, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bioline-Abfallsäcke ecovio®
Bioline-Abfallsäcke ecovio®
Bioline-Abfallsäcke ecovio®
Artikel-Nr.:
     103-568930
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     60071
EAN/GTIN:
     4001553060714
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Bioline-Abfallsäcke ecovio®, Volumen 200 l, 20 Rollen à 5 Stk, VE 100 Stk.

Biologisch abbaubare Biomüllbeutel. Nassfest und hohe Geruchsdichte. Zertifiziert nach DIN EN 13432.

Die Biomüll-Abfallsäcke bestehen aus ecovio®, einem innovativen, vollständig kompostierbarem Material, das aus über 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist. Zusammen mit den in ihnen gesammelten Bioabfällen können sie in die Kompostentsorgung gegeben und vollständig kompostiert werden.
Weitere Informationen:
Volumen:
200 Liter
Material:
ecovio® - biobasierter und kompostierbarer Kunststoff
Materialstärke:
25 µm
Farbe:
grün transparent
Länge:
500 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
1250 mm
Anzahl pro Rolle:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsäcke grün, abfall säcke, abfall-säcke 200l, Deiss, 568930 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, BIO-Abfallsack, BIO-Abfallsäcke, BIO-Müllsack, BIO-Müllsäcke, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,27*
€ 272,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,09*
€ 264,29
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 219,87*
€ 261,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,27*
€ 254,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,81*
€ 243,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,14*
€ 206,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.