Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparenter Messbecher, 5 l, VE 6 Stk, PP, mit Skala.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparenter Messbecher
Transparenter Messbecher
Artikel-Nr.:
     103-569312
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07 065
EAN/GTIN:
     4103810070655
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Transparenter Messbecher, 5 l, VE 6 Stk, PP, mit Skala.

Abriebfeste Skala - eingefärbt und erhaben. Öl- und säurebeständig, lebensmittelecht. Ergonomischer Handgriff. Bruchsicher, standfest, stapelbar, sicheres Ausgießen.

Temperaturbereich: -20 bis max. +100 °C. Skala: ml/Liter. Lebensmittelecht. Skaleneinteilung: 100 ml.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Länge:
290 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
0.37 kg
Farbe:
transparent
Anzahl Griffe:
1 Stück
Material:
Polypropylen (PP)
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher 5 l, küchen messbecher, messkanne pp, PRESSOL, 569312 49, Abfüllbehälter, Behälter aus Kunststoff, Füllkanne, Füllkannen, Kanne, Kannen, Kunststoff-Maßbecher, Kunststoff-Messbecher, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Maßbecher, Maßkanne, Maßkannen, Messkannen, Ölbehälter, Ölkanne, Ölkannen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sammelbehälter, Schmiermittelbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 16,47*
2 Tage
183
1
€ 6,90*
ab € 11,29*
€ 16,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,80*
€ 17,00*
1 Tag
189
1
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 17,45*
Lager 103
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,61834*
€ 19,96334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,96334*
€ 23,75637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19334*
€ 21,65007
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,015*
€ 21,43785
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,82834*
€ 21,21572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58834*
€ 20,93012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61834*
€ 18,58582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 119,78004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.