Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfußbanderolen, mit aufgesetzten Taschen, gelb, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Palettenfußbanderolen
Palettenfußbanderolen
Palettenfußbanderolen
Artikel-Nr.:
     103-572534
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5901030G
EAN/GTIN:
     4004165005197
Suchbegriffe:
572534 49
Begleitbriefhüllen
Begleitpapiertasche
Begleitpapiertaschen
Palettenfußbanderolen, mit aufgesetzten Taschen, gelb, VE 50 Stk.

Schneller und einfacher Austausch der Einsteckschilder. Die Rückseite besteht aus einer stabilen Hartfolie. Flexibler Einsatz von RFID-Transpondern oder Kennkarten. PVC-Folie frei von ortho-Phthalat-Weichmachern.

Ausgestattet mit Einstecktaschen an allen Seiten. Abmessungen: 100/75 x 145 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Farbe:
gelb
Breite:
145 mm
Befestigungsart:
mit Klettverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,8844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,36*
€ 145,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,18*
€ 141,82
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 117,99*
€ 140,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,37*
€ 136,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,08*
€ 131,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,22*
€ 112,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.