Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatte, aufgelegt, für Trägerlänge 3900 mm, für Regaltiefe 1100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplatte, aufgelegt
Spanplatte, aufgelegt
Spanplatte, aufgelegt
Artikel-Nr.:
     103-591611
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16598
EAN/GTIN:
     4004514261526
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Spanplatte, aufgelegt, für Trägerlänge 3900 mm, für Regaltiefe 1100 mm.

Stückgut-Lagerung ohne Palette. Hochverdichtet, Güte V20 E1, Stärke 38 mm.

Bei Verwendung von Spanplatten darf die max. Fachtraglast nicht über der Traglast der verwendeten Auflageträger-Paare der Palettenregale liegen. Es müssen immer die jeweils angegebenen Palettenregal-Feldlasten berücksichtigt werden. Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Die genannten Preise verstehen sich ohne Auflageträger.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
3890 mm
Tiefe:
1095 mm
Für Tiefe:
1100 mm
Material:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Palettenregalboden Z-Blech, palettenregal-boden spanplatte, palettenregalboden z-blech, SCHULTE, 591611 49, Boden für Palettenregale, Böden für Palettenregale, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Spanplatte, Spanplatten, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,45*
€ 525,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,42*
€ 503,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.