| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-608953 Herst.-Nr.: 608953 EAN/GTIN: 4061753011640 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügeltürenschrank, HxBxT 1864 x 615 x 440 mm, 4 Fachböden, lichtgrau RAL 7035 mit 1 Flügeltür.
Sortieren wird noch einfacher!
Korpus aus stabiler, 19 mm starker, melaminharzbeschichteter Möbelplatte. Die Rückwände sind ebenfalls beschichtet, daher sind diese Schränke auch ideal als praktische Raumteiler einsetzbar. Robuster Stahlsockel, 46 mm hoch, mit höhenverstellbaren Gleitern. Flügeltüren mit hochwertigen 180°-Objektscharnieren. Alle Fachböden sind im 32-mm-Raster verstellbar. Mit drei höhenverstellbaren und einem festen Fachboden für fünf Ordnerhöhen. Türen abschließbar mit Zylinderschloss (2 Schlüssel).
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 615 mm | Höhe: | 1864 mm | Tiefe: | 440 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Material: | Möbelplatte, melaminharzbeschichtet | Produkttyp: | Sortierregale/-stationen | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Türen: | 1 Stück | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank mit 4 böden ral7035, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, eurokraft pro, 608953 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Kombischrank, Kombischränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalschranksystem, Regalschranksysteme, Schrank, Schränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |