| |
|
| Artikel-Nr.: 103-611473 Herst.-Nr.: 790024AA EAN/GTIN: 4250633304716 |
| |
|
| | |
| Karteischrank, Bügelgriffe, 6 Schübe, Sanfteinzug, 3-bahnig, weißaluminium / anthrazitgrau.
Korpus aus robustem, 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Geschlossene Schubladen, voll ausziehbar, kugellagergeführt. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Sanfteinzug Die letzten Zentimeter zieht sich die Schublade selbständig ein.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 600 mm | Anzahl Schubladen: | 6 Stück | Ausführung: | 3-bahnig | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Frontfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Für Papierformat: | DIN A5 quer | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Schubladenauszug: | 100% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mauser, 611473 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |