Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlege-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 2500 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlege-Schutzplane
Einlege-Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-648722
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB4L
EAN/GTIN:
     4260589115717
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Einlege-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 2500 x 1500 mm.

Schützt den Wannenboden von innen, erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Sehr robust, hohe Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Leicht austauschbar.

Die Einlegeplane schützt die Wanne innen bei intensiver Nutzung und beim Einstellen schwerer Gebinde. Erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Bei Bedarf kann diese leicht ausgetauscht werden. Robustes PVC-Material - öl- und chemikalienbeständig . Schutzplane einfach in die Faltwanne einlegen.
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Breite:
1500 mm
Material:
PVC
Stärke:
1 mm
Produkttyp:
Zubehör für Faltwannen
Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane b.1.5m, abdeckplane, abdeckplane 1000 my, 648722 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 177,35*
Frei Haus
ab € 212,64*
€ 220,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.