Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterleg-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 1500 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterleg-Schutzplane
Unterleg-Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-648728
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB1M
EAN/GTIN:
     4260589115571
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Unterleg-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 1500 x 1500 mm.

Schützt den Faltwannenboden von unten bei steinigem Untergrund. Sehr robust und langlebig - erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Leicht austauschbar.

Robuste Unterlegmatten aus Gummi mit einer Nadelvlies-Oberschicht . Für den Einsatz der Wanne auf steinigem, scharfkantigem Untergrund etc. Wanne wird beim Befahren oder Beladen vor Beschädigung durch Steine etc. von unten geschützt . Erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Kann bei Bedarf einfach ausgewechselt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Material:
Gummi, Nadelvlies
Stärke:
4 mm
Produkttyp:
Zubehör für Faltwannen
Weitere Suchbegriffe: Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane 1,5 x 1,5m, abdeckplane, abdeckplane b.1.5m, 648728 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 111,31*
Frei Haus
ab € 99,59*
€ 126,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.