Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterleg-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 2500 x 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterleg-Schutzplane
Unterleg-Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-648729
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB2M
EAN/GTIN:
     4260589115588
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Unterleg-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 2500 x 2000 mm.

Schützt den Faltwannenboden von unten bei steinigem Untergrund. Sehr robust und langlebig - erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Leicht austauschbar.

Robuste Unterlegmatten aus Gummi mit einer Nadelvlies-Oberschicht . Für den Einsatz der Wanne auf steinigem, scharfkantigem Untergrund etc. Wanne wird beim Befahren oder Beladen vor Beschädigung durch Steine etc. von unten geschützt . Erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Kann bei Bedarf einfach ausgewechselt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Breite:
2000 mm
Material:
Gummi, Nadelvlies
Stärke:
4 mm
Produkttyp:
Zubehör für Faltwannen
Weitere Suchbegriffe: Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane, 648729 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 141,56*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 144,46*
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 160,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.