Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterleg-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 3000 x 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterleg-Schutzplane
Unterleg-Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-648731
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB4M
EAN/GTIN:
     4260589115601
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Unterleg-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 3000 x 2000 mm.

Schützt den Faltwannenboden von unten bei steinigem Untergrund. Sehr robust und langlebig - erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Leicht austauschbar.

Robuste Unterlegmatten aus Gummi mit einer Nadelvlies-Oberschicht . Für den Einsatz der Wanne auf steinigem, scharfkantigem Untergrund etc. Wanne wird beim Befahren oder Beladen vor Beschädigung durch Steine etc. von unten geschützt . Erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Kann bei Bedarf einfach ausgewechselt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
2000 mm
Material:
Gummi, Nadelvlies
Stärke:
4 mm
Produkttyp:
Zubehör für Faltwannen
Weitere Suchbegriffe: Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane, 648731 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 191,86*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,29*
€ 204,68*
Frei Haus
ab € 178,60*
€ 217,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.