Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterleg-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 3500 x 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterleg-Schutzplane
Unterleg-Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-648732
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB5M
EAN/GTIN:
     4260589115618
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Unterleg-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 3500 x 3000 mm.

Schützt den Faltwannenboden von unten bei steinigem Untergrund. Sehr robust und langlebig - erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Leicht austauschbar.

Robuste Unterlegmatten aus Gummi mit einer Nadelvlies-Oberschicht . Für den Einsatz der Wanne auf steinigem, scharfkantigem Untergrund etc. Wanne wird beim Befahren oder Beladen vor Beschädigung durch Steine etc. von unten geschützt . Erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Kann bei Bedarf einfach ausgewechselt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
3500 mm
Breite:
3000 mm
Material:
Gummi, Nadelvlies
Stärke:
4 mm
Produkttyp:
Zubehör für Faltwannen
Weitere Suchbegriffe: Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane, 648732 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 326,33*
Frei Haus
ab € 308,24*
€ 373,49*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,37*
€ 375,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,76*
€ 432,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,12*
€ 428,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,49*
€ 395,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,37*
€ 362,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.