Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, 158/65 B/DFNLI, VE 3 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zahlenschloss
Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     103-651416
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     21464
EAN/GTIN:
     4003318214646
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, 158/65 B/DFNLI, VE 3 Stk, schwarz.

Schlosskörper aus Zinkdruckguss. Bügel aus gehärtetem Stahl. Individuell einstellbarer Zahlencode.

Robustes Zinkdruckguss-Zahlenschloss mit individuell verstellbarem Code. Das Vorhängeschloss ABUS Super Code 158 besteht aus einem robusten Zinkdruckgussgehäuse und einem Bügel aus gehärtetem Stahl. Es eignet sich zum Verschließen von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Schuppen, Schaltanlagen usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhängeschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich mit 5 Zahlenrädern individuell einstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zahlenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Zinkdruckguss
Farbe:
schwarz
Höhe:
116 mm
Bügelhöhe:
40 mm
Bügelweite:
31 mm
Bügelstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 651416 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,80*
€ 41,53*
43 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 52,69*
Lager 103
15
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,44*
€ 119,92*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,92*
€ 142,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,76*
€ 137,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 112,44*
€ 133,80
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 37,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.