Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, 85/30HB24, VE 6 Stk, Messing.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorhängeschloss
Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     103-651444
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     2410
EAN/GTIN:
     4003318024108
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, 85/30HB24, VE 6 Stk, Messing.

Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz. Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels. Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien. Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften.

Das Vorhängeschloss ABUS 85 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing , der Bügel aus gehärtetem Stahl. Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service).

Die Serie 85 ist ein Service-Schloss. Auf Anfrage werden gleichschließende Serien für größere industrielle Anwendungen angeboten.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Höhe:
58 mm
Bügelhöhe:
23.5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 651444 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,41*
€ 13,52*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,51*
€ 13,58*
6 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,51*
€ 13,62*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 14,03*
Lager 103
26
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 87,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,51*
€ 104,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,72*
€ 99,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 81,22*
€ 96,65
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,53667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2411
ab € 11,22*
Ähnlich
ABUS
02505
ab € 11,36*
Ähnlich
ABUS
04720
ab € 12,26*
Ähnlich
ABUS
02509
ab € 14,03*
Ähnlich
ABUS
80634
ab € 12,81*
Ähnlich
ABUS
02513
ab € 14,80*
Ähnlich
ABUS
80636
ab € 12,63*
Ähnlich
ABUS
02498
ab € 30,72*
Ähnlich
ABUS
80633
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.