Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff, für Mini-Stretchfolie, schwarz, grau, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgriff
Handgriff
Handgriff
Artikel-Nr.:
     103-654441
Herst.-Nr.:
     0000095209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ratioform
654441 49
Abroller
Abwickelgerät
Handgriff, für Mini-Stretchfolie, schwarz, grau, blau.

Ersatzteil Handabroller in Schwarz, Grau oder Blau (nicht wählbar) für Mini-Stretchfolie. Für Kern: 38 x 140 mm.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
PE-Stretchfolie
Farbe:
schwarz, blau, grau
Für Kerndurchmesser:
38 mm
Für Rollenbreite:
140 mm
Produkttyp:
Stretchfolien-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.