| |
|
| Artikel-Nr.: 103-656747 Herst.-Nr.: 1363 4110 EAN/GTIN: 4061753244468 |
| |
|
| | |
| Elektrisches Fasspumpen-Set, für aggressive Säuren und leichte Laugen, 93 l/min,11 m Höhe.
Für aggressive Säuren und leichte Laugen. Praktisches Pumpenset für 200-Liter-Fässer - sofort einsetzbar. Sicheres, schnelles Entleeren der Fässer. Geringes Gewicht der Pumpe - einfaches, angenehmes Handling.
Elektrisches Fasspumpen-Set für 200-Liter-Fässer - für aggressive Säuren und leichte Laugen . Max. 93 l/min, max. 11 m Höhe, max. Viskosität 600 mPas, max. Dichte 1,5 g/cm³. Pumpwerk aus PP mit HC-Welle, Schlauch aus PVC, Zapfpistole aus PP mit Dichtungen aus FKM. Fasspumpenmotor 230 V, 50/60 Hz, 640 W, Schutzart IP55, doppelt isoliert Schutzklasse II, Überstromschutzschalter mit Nullspannungsauslösung, 5 m Kabel mit Schukostecker. Pumpwerk : Polypropylen, Außen-Ø 41 mm, Tauchrohrlänge 1000 mm für 200-Liter-Fass, HC-Welle, Anschlussgewinde G 1 1/4'', Schlauchanschluss 1'' (NW 25). 2 m PVC-Schlauch 1'' (NW 25). 2 Schlauchschellen aus Edelstahl. 1 Zapfpistole Polypropylen 1'' mit Dichtungen aus FKM.
Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe abfragen. Weitere Informationen: | | Ausführung Pumpe: | elektrisches Behälterpumpen-Set für Fässer | Für Medien: | aggressive Säuren, leichte Laugen | Pumpenmaterial: | Polypropylen (PP) | Antriebswellenmaterial: | Hastelloy | Tauchtiefe: | 1000 mm | Tauchrohr-Durchmesser: | 41 mm | Fördermenge: | 93 l/min | Förderhöhe: | 11 mWS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, elektrische fasspumpen jessberger, akkupumpe, fasspumpe 1m, Jessberger, 656747 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasspumpe, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen-Sets, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen |
| | |
| |