| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-656768 Herst.-Nr.: 1442 4120 EAN/GTIN: 4061753244512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrisches Ex-Fass-/Containerpumpen-Set, für brennbare Medien, 82 l/min, 9 m Höhe.
Sicheres, ex-geschütztes Entleeren von 1000-l-IBC/KTC-Containern und 200-Liter-Fässern. Geringes Gewicht der Pumpe - einfaches Handling. Praktisches Pumpenset - sofort einsetzbar.
Elektrisches, Ex-geschütztes Containerpumpen-Set für Tankcontainer IBC/KTC und 200-Liter-Fässer - für brennbare, leicht entflammbare Medien . Max. 82 l/min, max. 9 m Höhe, max. Viskosität 400 mPas, max. Dichte 1,3 g/cm³. Pumpwerk aus Edelstahl, Schlauch aus vernetztem Polyethylen, Zapfpistole aus Messing mit Dichtungen aus PTFE. Fasspumpenmotor 230 V, 50/60 Hz, 460 Watt, Schutzart II 2G Ex db IIC T6 Gb, IP55, Überlastschutz mit integrierter Nullspannungsauslösung, 5 m Kabel ohne Stecker (Anschluss kundenseitig - bitte beachten). EG-Baumustergeprüft Bureau Veritas EPS 17 ATEX 1 088 X und IECEx Zertifikat IECEx EPS 17.0045 X. Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, Außen-Ø 41 mm, Anschlussgewinde G 1 1/4'', Welle aus Edelstahl, Tauchrohrlänge 1200 mm für Tankcontainer IBC/KTC und 200-Liter-Fässer (Pumpe reicht dann ca. 200 mm über das Fass hinaus). EG-Baumustergeprüft ZELM 09 ATEX 0424 X. 2 m Vielzweck-Schlauch leitfähig, 1'' (NW 25). 2 Schlaucheinbindungen Edelstahl, IG 1 1/4'' bzw. IG 1''. 1 Zapfpistole aus Messing vernickelt mit Dichtungen aus PTFE. 1 Potentialausgleichskabel-Set zum Erden der Pumpe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Pumpe: | elektrisches Behälterpumpen-Set für Fässer ex-geschützt | Für Medien: | leicht entflammbare Medien | Pumpenmaterial: | Edelstahl | Antriebswellenmaterial: | Edelstahl | Tauchtiefe: | 1200 mm | Tauchrohr-Durchmesser: | 41 mm | Fördermenge: | 82 l/min | Förderhöhe: | 9 mWS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Jessberger, 656768 49, Abfüllpumpe, Abfüllpumpen, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Benzinpumpe, Benzinpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Ex-Pumpe, Ex-Pumpen, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpen, Lösemittelpumpe, Lösemittelpumpen, Pumpe, Pumpe für brennbare Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpe für entflammbare Medien, Pumpe für entzündbare Medien, Pumpen, Pumpen für brennbare Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen für entflammbare Medien, Pumpen für entzündbare Medien, Pumpen-Set, Pumpen-Sets, Tankcontainerpumpe, Tankcontainerpumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |