Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Fasspumpen-Set, für Laugen, 112 l/min, 16 m Höhe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Artikel-Nr.:
     103-656776
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     1281 4114
EAN/GTIN:
     4061753244536
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Laugen, 112 l/min, 16 m Höhe.

Für Laugen. Praktisches Pumpenset für 200-Liter-Fässer - sofort einsetzbar. Sicheres, schnelles Entleeren der Fässer. Geringes Gewicht der Pumpe - einfaches, angenehmes Handling.

Elektrisches Fasspumpen-Set für 200-Liter-Fässer - für Laugen . Max. 112 l/min, max. 16 m Höhe, max. Viskosität 1000 mPas, max. Dichte 1,9 g/cm³. Pumpwerk aus Polypropylen mit HC-Welle , Schlauch aus EPDM, Pistole aus Polypropylen mit Dichtungen aus EPDM. Fasspumpenmotor 230 V, 50/60 Hz, 825 W, Schutzart IP24, doppelt isoliert Schutzklasse II, Überstromschutzschalter mit Nullspannungsauslösung, 5 m Kabel mit Schukostecker. Pumpwerk: PP, Außen-Ø 41 mm, Tauchrohrlänge 1000 mm für 200-Liter-Fass, HC-Welle, Anschlussgewinde G 1 1/4'', Schlauchanschluss 1'' (NW 25). 2 m Schlauch aus EPDM 1'' (NW 25). 2 Schlauchschellen aus Edelstahl. 1 Zapfpistole PP 1'' mit Dichtungen aus EPDM.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe abfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
elektrisches Behälterpumpen-Set für Fässer
Für Medien:
Laugen
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
Hastelloy
Tauchtiefe:
1000 mm
Tauchrohr-Durchmesser:
41 mm
Fördermenge:
112 l/min
Förderhöhe:
16 mWS
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe laugen 1000mm, akkupumpe, elektrische fasspumpen jessberger, Jessberger, 656776 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasspumpe, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen-Sets, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,36*
€ 1.529,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,35*
€ 1.485,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.235,86*
€ 1.470,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,94*
€ 1.396,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,30*
€ 1.359,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,19*
€ 1.333,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.