Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter, Volumen 105 l, HxBxT 960 x 605 x 605 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-656835
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7099-00PB_RAL7016
EAN/GTIN:
     4061753244673
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Außen-Abfallbehälter, Volumen 105 l, HxBxT 960 x 605 x 605 mm, anthrazitgrau.

Vandalismushemmend. Abfallsammlung mit Einsatzbehälter. Gelochter Boden für Wasserablauf.

Im stilvollen Design mit Deckelscheibe und Dreikantverriegelung in der Tür. Lieferung inkl. Dreikantschlüssel DK8. Feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Volumen:
105 Liter
Ausführung:
mit Innenbehälter
Höhe:
960 mm
Breite:
605 mm
Tiefe:
605 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
anthrazitgrau
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, 656835 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler für Parks, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,53*
€ 1.605,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,29*
€ 1.539,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.280,36*
€ 1.523,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,10*
€ 1.436,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,08*
€ 1.369,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,66*
€ 1.290,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.