Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
Schiebetürschrank Höhe 1000 mm, mit 2 Fachböden, Tiefe 500 mm, Türen anthrazitgrau RAL 7016.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-658552
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
658552
EAN/GTIN:
4250633399224
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürschrank Höhe 1000 mm, mit 2 Fachböden, Tiefe 500 mm, Türen anthrazitgrau RAL 7016.
Für Lager- und Stauraum in Betrieb, Büro, Lager und Archiv. Keine störenden Flügeltüren - ideal bei beengten Raumverhältnissen. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden - Tragkraft 75 kg. Drehzylinderschloss mit Wechselkern.
Solide Stahlblechkonstruktion. Leichtlaufende Schiebetüren mit formschönen Griffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend. Hochwertige Pulverbeschichtung. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Schrank-Nutztiefe = Tiefe abzüglich 56 mm. Fachböden Aus verzinktem Stahlblech. Tragkraft 75 kg. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Innentiefe:
444 mm
Innenausstattung:
2 Fachböden
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetürschrank
,
eurokraft schiebetürenschrank
,
schiebetür schrank
,
schiebetürenschrank 1m hoch
,
eurokraft pro
,
658552 49
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Schiebetürenschränke
,
Schiebetürschränke
,
Schrank
,
Schränke
,
Schränke mit Schiebetüren
,
Schrank mit Schiebetüren
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Werkstattausstattung
,
Werkstatt-Schiebetürschrank
,
Werkstatt-Schiebetürschränke
,
Werkzeughängeschrank
,
Werkzeughängeschränke
,
Werkzeugschrank
,
Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,19*
€ 735,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,10*
€ 718,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,06*
€ 711,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,50*
€ 703,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,46*
€ 616,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stellfuß, Kunststoff, schwarz, zu Werkzeugschrank, ab 4 Stk.
Mauser
31001949 M 10 X 40
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen