Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Höhe 680 - 1180 mm, HPL-Platte, BxT 1600 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-674610
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     674610
EAN/GTIN:
     4061753275509
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Höhe 680 - 1180 mm, HPL-Platte, BxT 1600 x 800 mm.

Äußerst kratz- und stoßfeste Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag, Stärke 24 mm. Gesundes, ergonomisches Arbeiten durch wechselnde Sitz- und Steharbeit. Reduzierung haltungsbedingter Rückenschmerzen. Schnelle Anpassung an unterschiedliche Mitarbeiter im Schichtbetrieb. Ideal als Schreibarbeitsplatz, QS-Prüfplatz, Meisterschreibtisch (Tragkraft 90 kg).

Für gesundes und ergonomisches Arbeiten im betrieblichen Umfeld. Dieser elektrisch höhenverstellbare Arbeitstisch ist universell einsetzbar in der Arbeitsvorbereitung, QS, Meisterbüro, an Packarbeitsplätzen u.v.m. Ideal bei geringer Belastung, z.B. Schreibarbeiten, Prüfarbeiten usw. Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlgestell. 2 Hubsäulen mit linearem Antrieb von 680 bis 1180 mm. Hubgeschwindigkeit 33 mm/s ohne Belastung. 24 mm starke Arbeitsplatte mit Belag aus Hochdruck-Laminat (HPL) 1,5 mm. Pflegeleichte und abriebfeste Oberfläche. Resistent gegen Flüssigkeiten und viele Chemikalien. ABS-Umleimer.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Hartlaminat
Plattenbreite:
1600 mm
Plattentiefe:
800 mm
Flächentraglast statisch:
90 kg
Arbeitshöhe:
680 - 1180 mm
Höhenverstellungsart:
elektrische Höhenverstellung
Plattenstärke:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, arbeitstisch 1600 x 800 mm, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch eurokraft, eurokraft basic, 674610 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbarer Tisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Elektrisch höhenverstellbare Tische, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Arbeitstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,62*
€ 869,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,69*
€ 850,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 707,54*
€ 841,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,12*
€ 824,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,52*
€ 795,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,71*
€ 732,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.