| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-674612 Herst.-Nr.: 674612 EAN/GTIN: 4061753275561 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Höhe 680 - 1180 mm, HPL-Platte, BxT 2000 x 800 mm.
Äußerst kratz- und stoßfeste Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag, Stärke 24 mm. Gesundes, ergonomisches Arbeiten durch wechselnde Sitz- und Steharbeit. Reduzierung haltungsbedingter Rückenschmerzen. Schnelle Anpassung an unterschiedliche Mitarbeiter im Schichtbetrieb. Ideal als Schreibarbeitsplatz, QS-Prüfplatz, Meisterschreibtisch (Tragkraft 90 kg).
Für gesundes und ergonomisches Arbeiten im betrieblichen Umfeld. Dieser elektrisch höhenverstellbare Arbeitstisch ist universell einsetzbar in der Arbeitsvorbereitung, QS, Meisterbüro, an Packarbeitsplätzen u.v.m. Ideal bei geringer Belastung, z.B. Schreibarbeiten, Prüfarbeiten usw. Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlgestell. 2 Hubsäulen mit linearem Antrieb von 680 bis 1180 mm. Hubgeschwindigkeit 33 mm/s ohne Belastung. 24 mm starke Arbeitsplatte mit Belag aus Hochdruck-Laminat (HPL) 1,5 mm. Pflegeleichte und abriebfeste Oberfläche. Resistent gegen Flüssigkeiten und viele Chemikalien. ABS-Umleimer.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Plattenart: | Hartlaminat | Plattenbreite: | 2000 mm | Plattentiefe: | 800 mm | Flächentraglast statisch: | 90 kg | Arbeitshöhe: | 680 - 1180 mm | Höhenverstellungsart: | elektrische Höhenverstellung | Plattenstärke: | 24 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, arbeitstisch 2000 x 800 x 850 mm, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch eurokraft, eurokraft basic, 674612 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbarer Tisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Elektrisch höhenverstellbare Tische, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Arbeitstische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |