Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1200 x 600 mm, weiß/schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-678448
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS12060SW
EAN/GTIN:
     4014296860459
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1200 x 600 mm, weiß/schwarz.

25 mm starke Tischplatte mit ABS-Kanten. Elektrisch höhenverstellbar (Bosch-Motoren). Programmierbare Memoryfunktion. Stabiles Stahlgestell ohne Traverse. T-Füße mit Höhenausgleichsschrauben.

Die Serie E-TABLE beinhaltet elektrisch höhenverstellbare Schreibtische für den klassischen Arbeitsplatz im Einzel- oder Teambüro. Zwei starke Bosch-Motoren sorgen für ein synchrones Auf und Ab mit bis zu 40 mm/s, ein automatischer Kollisionsschutz ist integriert. Am Bedienelement lässt sich die Wunschhöhe speichern. Der traversenlose Aufbau des Gestells sorgt für maximale Beinfreiheit.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
700 - 1200 mm
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
T-Flachfuß
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Topstar, 678448 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische, Stehschreibtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,13*
€ 384,51*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 401,66*
€ 482,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,33*
€ 419,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,48*
€ 408,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.