Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterschlauchfolie, 2-lagig, Materialstärke 60 µm, LxB 50 m x 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterschlauchfolie, 2-lagig
Luftpolsterschlauchfolie, 2-lagig
Luftpolsterschlauchfolie, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     103-694152
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     LSF200
EAN/GTIN:
     8057714364463
Suchbegriffe:
Luftpolster-Schlauchfolie
Luftpolsterschlauchfolie
luftpolsterschlauchfolie
Luftpolsterschlauchfolie, 2-lagig, Materialstärke 60 µm, LxB 50 m x 200 mm.

Variable Schlauchlänge durch Endlosschlauch. Verschließen durch Abschweißen oder Verkleben.

Als Polsterung, zugeschnitten als Beutel sowie als Versandschutz für verschieden große Waren verwendbar. Unsere 2-lagige Luftpolsterfolie - als Endlosschlauch auf der Rolle. Ideal für lange Gegenstände wie Rohre, Sonnenschirme, Stangen etc. Auch als passgenaue Luftpolsterbeutel verschweißbar.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
50 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
36 Stück
Produkttyp:
Schlauchfolien
Weitere Suchbegriffe: ratioform, 694152 49 (LSF200), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Plastikfolie, Plastikfolien, Schlauchfolie, Schlauchfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsshop, Wickelfolie, Wickelfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.