Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton, 2-wellig, Innenmaße 500 x 350 x 370 mm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umzugskarton
Umzugskarton
Umzugskarton
Artikel-Nr.:
     103-695936
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UK2
EAN/GTIN:
     4260069662281
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskarton, 2-wellig, Innenmaße 500 x 350 x 370 mm, ab 5 Stk.

Einfache Montage (Anleitung aufgedruckt). Wiederverwendbar: platzsparend zusammenklappbar. Verschluss ohne Klebemittel. Symbolaufdruck für ''hier oben''.

Extrem belastbarer und qualitativ hochwertiger Umzugskarton mit Grifflöchern zum Tragen. Optimal kombinier- und stapelbar sowie wiederverwendbar. Ideal für jeden Umzug. Auch für schwere Bücher geeignet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
500 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
370 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
40 kg
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
Steckverschluss
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 500x350x370mm, transport box, transportbox 2 wellig, 695936 49 (UK2), Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tragekarton, Tragekartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.