Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Umzugskarton, 2-wellig, Innenmaße 435 x 340 x 475 mm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umzugskarton
Umzugskarton
Umzugskarton
Artikel-Nr.:
     103-695940
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UK1
EAN/GTIN:
     4260069661345
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskarton, 2-wellig, Innenmaße 435 x 340 x 475 mm, ab 5 Stk.

Einfache Montage (Anleitung aufgedruckt). Wiederverwendbar: platzsparend zusammenklappbar. Verschluss ohne Klebemittel. Symbolaufdruck für ''hier oben''.

Extrem belastbarer und qualitativ hochwertiger Umzugskarton mit Grifflöchern zum Tragen. Optimal kombinier- und stapelbar sowie wiederverwendbar. Ideal für jeden Umzug. Auch für schwere Bücher geeignet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
435 mm
Innenbreite:
340 mm
Innenhöhe:
475 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
40 kg
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
Steckverschluss
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 435x340x475mm, transport box, transportbox 2 wellig, 695940 49 (UK1), Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tragekarton, Tragekartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.