Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllbeutel, LDPE, 20 l, BxH 225 x 520 mm, VE 50 Stk, transparent, ab 5 VE.
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-697326
Hersteller:
Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
ms20w
EAN/GTIN:
4260069664230
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel, LDPE, 20 l, BxH 225 x 520 mm, VE 50 Stk, transparent, ab 5 VE.
Passend für jeden Mülleimer.
Müllbeutel aus weißer LDPE-Folie. Ideal geeignet für alle Arten von Mülleimern vom einfachen Kosmetikeimer über Büromülleimer bis hin zu Drahtgitterkörben.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
17 µm
Farbe:
transparent
Länge:
225 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
520 mm
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllbeutel 20l transparent
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 20l
,
697326 49 (ms20w)
,
Abfallsack
,
Abfallsäcke
,
Kehrichtsäcke
,
Müllsack
,
Müllsäcke
,
Mülltüte
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1572* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen