Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Adhäsionsverschlussbeutel
>
Artikel
Beutel mit Selbstklebung, VE 100 Stk, transparent, LxB 310 x 225 mm, 11 g / Stk, ohne Aufdruck, ab 2 VE.
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-697545
Hersteller:
TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
PC4-70
EAN/GTIN:
4251924713729
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Beutel mit Selbstklebung, VE 100 Stk, transparent, LxB 310 x 225 mm, 11 g / Stk, ohne Aufdruck, ab 2 VE.
Ansprechende Optik: Transparenz rückt Ihre Produkte ins richtige Licht.
Ultraleichte, transparente Beutel mit Selbstklebeverschluss. Da die Klebung abgedeckt ist, sind die Beutel einfach zu befüllen und zu verschließen. Ideal für Textilien, Rahmen und alles, was ansprechend präsentiert oder schützend unterverpackt werden soll.
Weitere Informationen:
Format:
A4+
Länge:
310 mm
Breite:
225 mm
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Folienstärke:
70 µm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Folienversandhülle
,
Folienversandtasche
,
LDPE-Beutel
,
PE-Beutel
,
folienversandtasche transparent din a4 selbstklebend
,
folienbriefumschlag selbstklebend
,
folienumschlag
,
697545 49 (PC4-70)
,
Maxibrief
,
Maxibriefe
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0946* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen