| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-697979 Herst.-Nr.: rpr2 EAN/GTIN: 8057714367174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versandbeutel aus hochtransparenter PP-Folie, mit Selbstklebung, LxB 220 x 160 mm, ab 2 VE.
Hochtransparente Folie: erhöht optische Wertigkeit Ihrer Produkte. Einfaches, schnelles Handling: praktische, wiederverschließbare Selbstklebeklappe. Überflüssige Luft entweicht durch das Luftloch. Schützt die Ware sicher durch hohe Reißfestigkeit. Lebensmittelunbedenklich.
Hochwertige, supertransparente Beutel mit Selbstklebung und besonders ansprechender Optik. Die glasklare PP-Folie wertet Ihren Inhalt auf und ist daher ideal als ansprechende Präsentations- und Verkaufsverpackung für Kataloge, Prospekte, Werbematerial etc. geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PP-Folie | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss | Breite: | 160 mm | Länge: | 220 mm | Materialstärke: | 50 µm | Farbe: | transparent | Palettenmenge: | 420 VE | Produkttyp: | Verschlussbeutel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Versandbeutel, adhäsionsverschlussbeutel 50µ, adhäsionsverschlussbeutel, 697979 49 (rpr2), Beutel, Beutel mit Verschluss, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |