| |
|
| Artikel-Nr.: 103-698545 Herst.-Nr.: lpba20 EAN/GTIN: 4251924711671 |
| |
|
| | |
| ESD-Luftpolsterbeutel, mit Verschlusslasche, LxB 150 x 100 mm, VE 500 Stk.
Flexibel verschließbar. Staubschutz. Sonderservice: andere Größen, stärkere Qualitäten oder auch als Schlauchfolie auf Rollen lieferbar.
Reißfester und besonders schützender, elektrostatisch ableitender Luftpolsterbeutel aus elastischer, transparenter PE-Luftpolsterfolie. Der optimale Schutz vor statischer Aufladung. Gleichzeitig dient der Beutel als Zwischenlage und Wärmeschutz für zum Beispiel elektronische Produkte, Haushaltsgeräte, Werkzeuge und vieles mehr. Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE) | Verschlussart: | Verschlusslasche | Breite: | 100 mm | Länge: | 150 mm | Materialstärke: | 120 µm | Farbe: | rosa | Produkttyp: | ESD-Beutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, antistatikbeutel 100x150 mm, esd polstertasche, ldpe-beutel 150mm, 698545 49 (lpba20), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |