| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-708596 Herst.-Nr.: 220H EAN/GTIN: 8057711831593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefumschlag, DIN lang, mit Fenster, Haftstreifen, VE 500 Stk.
Weiße Umschläge mit und ohne Fenster. Für den Versand von bis zu 5 Bögen A4 geeignet. Verschiedene Verschlussarten.
Die Klassiker: weiße Umschläge aus Papier. Ideal zum Versand von bis zu 5 Bögen A4, zweifach gefaltet. Die perfekte Lösung für den täglichen Briefverkehr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | DIN lang | Breite: | 110 mm | Material: | Papier | Verschlussart: | Haftstreifen | Ausführung: | mit Fenster | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, 708596 49 (220H), Beschriftung, Beschriftungen, Briefkuverts, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Papier, Papiere, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |