Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag, DIN lang, mit Fenster, Selbstklebeverschluss, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     103-708600
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     220S
EAN/GTIN:
     8057711831623
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag, DIN lang, mit Fenster, Selbstklebeverschluss, VE 1000 Stk.

Weiße Umschläge mit und ohne Fenster. Für den Versand von bis zu 5 Bögen A4 geeignet. Verschiedene Verschlussarten.

Die Klassiker: weiße Umschläge aus Papier. Ideal zum Versand von bis zu 5 Bögen A4, zweifach gefaltet. Die perfekte Lösung für den täglichen Briefverkehr.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Breite:
110 mm
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Ausführung:
mit Fenster
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, 708600 49 (220S), Beschriftung, Beschriftungen, Briefkuverts, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Papier, Papiere, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,13*
€ 50,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,30*
€ 43,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,48*
€ 36,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.