| |
|
| Artikel-Nr.: 103-710932 Herst.-Nr.: FAMA04 EAN/GTIN: 4251924706981 |
| |
|
| | |
| Faltmaske 3M™ Aura™ 9300, FFP2, VE 20 Stk, weiß, mit Ventil.
Innovative Kinnlasche für leichteres Aufsetzen und Positionieren im Gesicht. Angenehmes Tragegefühl durch großzügige, weiche Polsterung im Nasenbereich.
Effektiver Einweg-Atemschutz für alle Bereiche, in denen man Staub und/oder nichtflüchtigen, flüssigen Partikeln ausgesetzt ist. Spezielle Gestaltung der Nasenregion für optimale Anpassung an die Gesichtsform. Dadurch auch verbesserte Anwendung mit Brillen oder Augenschutz. Problemloses Sprechen möglich. Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | FFP2 | Ausstattung: | mit Ventil | Ausführung: | Einweg | Anwendungsbereich: | Industrie, Labor, Garten- und Landschaftsbau | Norm: | EN 149 | Farbe: | weiß | Palettenmenge: | 6 VE | Produkttyp: | Partikelmasken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, 710932 49 (FAMA04), Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Einwegmaske, Einwegmasken, Faltbare Maske, Faltbare Masken, Gesichtsmaske, Gesichtsmasken, Maske, Masken, Medizinische Maske, Medizinische Masken, Partikelmaske, Partikelmasken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzmaske, Schutzmasken, Staubschutzmaske, Staubschutzmasken |
| | |
| |