Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb SILAOS® mit Ascher, Stahlblech, zum Einbetonieren, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkorb SILAOS® mit Ascher
Abfallkorb SILAOS® mit Ascher
Artikel-Nr.:
     103-720854
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     594148.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753254054
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb SILAOS® mit Ascher, Stahlblech, zum Einbetonieren, grau.

Außen-Abfallsammler im modernen Design. Öffnen durch kippbaren Korb, Verriegelung per Dreikantschlüssel.

Ein Abfallkorb mit moderner Linienführung, der sich passend zu den Sitzbänken der Linie SILAOS® diskret in städtische Umgebungen einfügt. Fassungsvermögen: Für 50-Liter-Säcke. Struktur: Stahl und Blech perforiert. Ausführung: Verzinkt und beschichtet.
Weitere Informationen:
Höhe:
953 mm
Breite:
502 mm
Tiefe:
953 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
grau
Volumen Abfallbehälter:
50 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, PROCITY, 720854 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,11*
€ 941,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,67*
€ 904,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,07*
€ 894,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,13*
€ 855,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,25*
€ 808,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,25*
€ 726,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.