Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb SILAOS® mit Ascher, Stahl / Recycling-Kunststoff, zum Einbetonieren, grau/braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkorb SILAOS® mit Ascher
Abfallkorb SILAOS® mit Ascher
Artikel-Nr.:
     103-720871
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     594149.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753254092
Suchbegriffe:
PROCITY
720871 49
Abfallbehälter
Abfallbehälter für außen
Abfallkorb SILAOS® mit Ascher, Stahl / Recycling-Kunststoff, zum Einbetonieren, grau/braun.

Außen-Abfallsammler im modernen Design. Öffnen durch kippbaren Korb, Verriegelung per Dreikantschlüssel.

Ein Abfallkorb mit moderner Linienführung, der sich passend zu den Sitzbänken der Linie SILAOS® diskret in städtische Umgebungen einfügt. Fassungsvermögen: Für 50-Liter-Säcke. Struktur: Brauner Recycling-Kunststoff, 25 mm stark. Ausführung: Verzinkt und beschichtet.
Weitere Informationen:
Höhe:
953 mm
Breite:
502 mm
Tiefe:
953 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl / Recycling-Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
grau, braun
Volumen Abfallbehälter:
50 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,21*
€ 1.061,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,57*
€ 1.026,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,94*
€ 1.016,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,05*
€ 965,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,68*
€ 917,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,87*
€ 842,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.