Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb LOFOTEN, Volumen 80 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkorb LOFOTEN
Abfallkorb LOFOTEN
Artikel-Nr.:
     103-720921
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208171.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753254207
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb LOFOTEN, Volumen 80 l, grau.

Eleganter Abfallsammler geeignet für öffentliche Bereiche. Deckel aus Stahl mit Schloss (Dreikantschlüssel). Montage: Mit Verankerungsstäben.

Ein Abfallkorb mit außergewöhnlich elegantem Design. Fassungsvermögen: Für 80-Liter-Säcke (nicht inbegriffen). Innenfach: Erhältlich mit und ohne Eimer.

Optional: Mit anzuklebendem Zigarettenausdrücker aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
855 mm
Durchmesser:
495 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
ohne Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, PROCITY, 720921 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,53*
€ 881,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,11*
€ 849,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 706,96*
€ 841,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,34*
€ 802,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,69*
€ 760,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,44*
€ 688,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.