Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb LOFOTEN, Volumen 80 l, mit Inneneimer, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkorb LOFOTEN
Abfallkorb LOFOTEN
Artikel-Nr.:
     103-720926
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208172.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753254221
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb LOFOTEN, Volumen 80 l, mit Inneneimer, grau.

Eleganter Abfallsammler geeignet für öffentliche Bereiche. Deckel aus Stahl mit Schloss (Dreikantschlüssel). Montage: Mit Verankerungsstäben.

Ein Abfallkorb mit außergewöhnlich elegantem Design. Fassungsvermögen: Für 80-Liter-Säcke (nicht inbegriffen). Innenfach: Erhältlich mit und ohne Eimer.

Optional: Mit anzuklebendem Zigarettenausdrücker aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
855 mm
Durchmesser:
495 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, PROCITY, 720926 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,98*
€ 1.137,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,12*
€ 1.099,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 914,87*
€ 1.088,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,02*
€ 1.037,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,73*
€ 985,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,08*
€ 904,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.