Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter OLBIA, Volumen 80 l, mit Inneneimer, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter OLBIA
Außen-Abfallbehälter OLBIA
Artikel-Nr.:
     103-720974
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208104.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753254368
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter OLBIA, Volumen 80 l, mit Inneneimer, grau.

Einfache und diskrete Lösung für den Außenbereich. Deckel verschließbar mit Dreikantschlüssel.

Der moderne Abfallkorb von schlichter Eleganz bietet mit seinem großen Fassungsvermögen eine diskrete Lösung für die Sauberhaltung der öffentlichen Bereiche. Abmessungen: Ø 450 x Höhe 845 mm. Inklusive Verankerungsstäbe und Recycling-Aufkleber.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
845 mm
Durchmesser:
450 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen grau, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 80l, PROCITY, 720974 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,25*
€ 932,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,26*
€ 898,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 747,71*
€ 889,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,64*
€ 853,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,07*
€ 810,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,36*
€ 734,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.