| |
|
| Artikel-Nr.: 103-721357 Herst.-Nr.: 9070 EAN/GTIN: 4061753251909 |
| |
|
| | |
| Klemmflansch für Fasspumpen, aus Polypropylen (PP), chemikalienbeständig.
Sichere Befestigung im Container oder Gebinde. Chemikalienbeständig. Zum Fixieren der Pumpen bei Sonderlösungen geeignet.
Klemmflansch aus Polypropylen. Passend für alle Fasspumpen mit einem Durchmesser von 40 bzw. 41 mm. Für IBC-Container oder Sondercontainer zum Fixieren der Fasspumpe mit Ø 40/41 mm mittels Schrauben. Flansch-Ø 135 mm. Befestigung über Lochkreis möglich. Lochkreis-Ø 115 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Produkttyp: | Zubehör für Pumpen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, abfüllpumpe, Jessberger, 721357 49, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Schlauch, Schläuche |
| | |
| |