Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230 V, Leistung 4,5 kW, 4,5 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Serie PX
Stromerzeuger Serie PX
Stromerzeuger Serie PX
Artikel-Nr.:
     103-726638
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PK452SX2000
EAN/GTIN:
     8018539084714
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230 V, Leistung 4,5 kW, 4,5 kW.

Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentlichen professionellen Einsatz. Elektronischer Spannungsregler (AVR).

Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen. 2 Kunststoff-Laufräder. Luftgekühlter Benzinmotor. 230 V, 50 Hz. Steuerung: Schalter AUS-EIN Anzeigen: Voltmeter, Frequenzmeter, Betriebsstundenzähler, Tankuhr Schutz: Thermoschutz, Ölüberwachung Motorhubraum 420 cm³. Notstromleistung ESP 6,0 kVA. Dauerleistung COP 5,0 kVA. Laufzeit bei 50% Output: 13,5 Std. Steckdosen: 1x Schuko (Typ F) 230 V/16 A, 1x CEE 230 V/16 A, 1x CEE 230 V/32 A. Länge x Breite x Höhe 727 x 515 x 670 mm. Gewicht 94 kg. Tankinhalt 27 l. Elektrostartsystem.
Weitere Informationen:
Länge:
727 mm
Breite:
515 mm
Höhe:
670 mm
Spannungsart:
Lichtstrom
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.42 m³
Tankvolumen:
27 Liter
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Steckdosentyp:
1x230 V Schuko, 1x230 V CEE 32 A, 1x230 V CEE 16 A
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat pramac, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Pramac, 726638 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.178,78*
€ 1.284,32*
Lager 103
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.151,71*
€ 1.285,29*
Frei Haus
ab € 1.178,99*
€ 1.289,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,29*
€ 1.529,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,85*
€ 1.490,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.240,32*
€ 1.475,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,27*
€ 1.440,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,04*
€ 1.406,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,71*
€ 1.370,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.